ロープ ウインチ 小型のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
90件の「ロープ ウインチ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひも巻き機」、「ケーブルウインチ」、「ローププーラー」などの商品も取り扱っております。
ポータブルウィンチ PCW3000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)ランキング1位
可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
1台
229,800税込252,780
当日出荷

逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)ランキング2位
新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2関連資料(3.6MB)
1台
289,800税込318,780
5日以内出荷

ポータブルウィンチ PCW5000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)ランキング3位
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用仕様牽引力:1000kg質量(kg)16速度(m/min)牽引:12
1台
319,800税込351,780
5日以内出荷

3/4Tonx15m ローププーラー エスコランキング4位
エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
1個
44,000税込48,400
当日出荷

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウランキング5位
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998税込6,598
当日出荷

林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。質量(kg)3.5能力(kg)(吊り下げ)750
1台ほか
32,980税込36,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。ロープ径(Φmm)8定格荷重(kg)250
1個
19,980税込21,978
当日出荷

ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
1個
359,900税込395,890
5日以内出荷

チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に材質本体チタンボロン付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
1台
129,800税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
1台
36,980税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
1巻
9,998税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
3,680税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
33,300税込36,630
当日出荷

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1セット
58,980税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルウインチミニ
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)質量(kg)13消費電力(W)1050引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5
1個
299,800税込329,780
翌々日出荷

柱上でも張線作業が可能。建起し、ひずみ直しに簡便。植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
1台ほか
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法(mm)730×200×145質量(kg)9.6定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)。100V 90W巻上げ速度(m/min)低速:3.3。高速:5.7引張強度(kN)低速:2.2。高速:1.4
1個
199,800税込219,780
3日以内出荷


ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。
用途林業用
1個
34,980税込38,478
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)パワーボール
ラックの上など長距離での曲りの多い延線に。
1台
459,800税込505,780
6日以内出荷